c-a33-180-100 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 19581689

c-a33-180-100 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 19581689
c-a33-180-100 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 19581689
c-a33-180-100 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 19581689
c-a33-180-100 防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工) 上村産業(上村シート) 19581689

防炎糸入りビニールカーテン0.3mm厚(上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(cm)180
高さ(cm)100
内容量1枚注文コード19581689品番c-a33-180-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。
上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。

用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3幅(cm)180ハトメ数(上部のみ)8機能防炎質量(g/m2)390高さ(cm)100
注意
※ハトメは上部のみです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする