0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335

フロントスタイル

0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335
0028 半袖ファブリックシャツ 0028 Asahicho(旭蝶繊維) 19583335

半袖ファブリックシャツ 0028

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
カーキ
内容量1枚注文コード19583335品番0028
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

きちっと感もあってアクティブにも働ける一着二役の新時代シャツ 混率:ポリエステル100% 重さ約125g(Lサイズ)

用途着てるのを忘れるような軽さと、ストレッチ性で快適な着心地の一着です。裏地のべた付きにくい特殊加工によりストレスフリーで活動できます。仕様樹脂カーキサイズLL胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)72素材ライトフィックス(R)、高通気リップ、ポリエステル100%
注意
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L~8Lは\1,500アップになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする