フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ファブリックシャツ 0028
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
ネイビー
シルバー
カーキ
ネイビー
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19583421
品番
0028
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
きちっと感もあってアクティブにも働ける一着二役の新時代シャツ 混率:ポリエステル100% 重さ約125g(Lサイズ)
用途
着てるのを忘れるような軽さと、ストレッチ性で快適な着心地の一着です。裏地のべた付きにくい特殊加工によりストレスフリーで活動できます。
仕様
樹脂
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
素材
ライトフィックス(R)、高通気リップ、ポリエステル100%
注意
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L~8Lは\1,500アップになります