3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035

フロントスタイル

3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035
3512 難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維) 19584035

難燃長袖ブルゾン 3512

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード19584035品番3512
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018

用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。ブルーサイズLLタイプファスナータイプ胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)71素材難燃長袖ブルゾン、綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
※3Lは\300アップ/4Lは\600アップ/5L・6Lは\1,500アップになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする