曜日別特売
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580

フロントスタイル

9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580
9212 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維) 19586580

空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色蛍光イエロー
内容量1枚注文コード19586580品番9212
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

横ファンタイプの高視認性空調服
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)
撥水加工・帯電防止素材
夏仕様

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
色
蛍光イエロー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
仕様
調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
71
素材
高密度タフタ、ポリエステル100%
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
エコマーク認定番号
19 103 080
注意
※服のみ。空調服デバイスは付属していません。ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※3L以上はロングタイプのケーブルをご使用ください。
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
※羽が折れる場合がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする