曜日別特売
C-4 ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 19586790

C-4 ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 19586790
C-4 ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 19586790

ユニパックB8サイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
入数(枚)20
内容量1袋注文コード19586790品番C-4
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

便利な透明チャック袋

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04入数(枚)20寸法(縦×横)(mm)B8サイズ・チャック下:100x70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする