曜日別特売

FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)3.7
極数7
7
10
14
18
3
4
5
6
8
9
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
内容量1台注文コード19588646品番40X32FSGDV53.7
参考基準価格(税別)¥576,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】
省力化【自動運転制御機能】
省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】
取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】
スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】
標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】

用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304出力(kW)3.7極数7周波数(Hz)50電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)口径40X32使用場所屋内・屋外三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする