曜日別特売
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705

77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705
77133×14 スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体 日本製紙クレシア 19589705

スコッティ ウェットティッシュ 除菌 アルコール 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(120枚×14個)注文コード19589705品番77133×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

バイ菌99.99%除菌アルコールタイプ
コンパクトなのに大容量なボトルタイプ
フィルムをめくるとお部屋になじむシンプルデザインに!
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌(除菌性能テスト済)
取出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単
ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りに最適
ふんわり肌あたりの良いシート
無香料、パラベンフリー

用途scottie ウェットティシュー お手拭き おてふき 濡れタオル ドアノブ 大容量 ボトル スリム コンパクト まとめ買い 日本製シートサイズ(mm)130×170香り無香料
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする