5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245

5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245
5510AZ-804 4way STレインパーカー DiVaiZ 19591245

4way STレインパーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード19591245品番5510AZ-804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインパーカーです。
ファスナー脱着式のヘルメット用フード、前後のフードストッパーでフードを絞ることが可能です。
マジックテープフード前立て部で固定、袖口はマジックテープ・内側リブ仕様です。

用途ワークウェア(パーカー)。No.804(B・ブラック)サイズM胸囲(cm)84~92混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン身長(cm)155~165胴囲(cm)72~80
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。日光や電灯に長時間さらすと色あせの原因となります。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする