5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349

5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349
5515AZ-804 4way STレインカーゴ DiVaiZ 19591349

4way STレインカーゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード19591349品番5515AZ-804
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインカーゴです。
ゴムタイプのウエストは、内紐にて調整可能で、フロントは面ファスナーとファスナーの二重構造です。
裾内側ガゼット(補強布)付きでスレに強いです。
裾マジックテープ付きで裾シルエットの調整可能です。

用途ワークウェア(カーゴ)。No.804(B・ブラック)サイズ4L混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン身長(cm)175~185胴囲(cm)102-116
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。日光や電灯に長時間さらすと色あせの原因となります。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避け下さい。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする