曜日別特売
F1GA180354270 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591609

 

F1GA180354270 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591609
F1GA180354270 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591609
F1GA180354270 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591609
F1GA180354270 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591609
F1GA180354270 ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 19591609

ALMIGHTY VS

(7件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード19591609品番F1GA180354270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。

用途
普通作業用
サイズ(cm)27.0オレンジ×シルバー×ネイビー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
この動画は、2が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19591453
2023-04-23
用途: 散歩に使用
農・林・水産業

やわらかくて履き着心地がとてもいいです。
2時間ぶっ通し歩いても疲れません。

2が参考にしています
対象商品 : 19591636
2023-06-29
用途: 整備
セカンドカーズ自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く重たくもなくむれないので良かった。
サイズ感も良くてまた買おうと思う

1が参考にしています
対象商品 : 19591575
2022-06-06
用途: 型組み立て作業等
製造業

これまでは作業用衣料店の3,000円台の安全靴を年1回の買い替えで使用してきました。こう言ったメーカーのシューズは初めてで、先ずはつま先に芯が入っていてもとても軽い事に驚きました。あとはどれだけの耐久性があるかが楽しみです。

対象商品 : 19591636
2022-06-13
用途: 現場管理職
東日本タイル株式会社

軽くても履きやすい オレンジ色が鮮やかでとても気にいています。

1が参考にしています
対象商品 : 19591523
2021-03-12
用途: 工事作業時に使用
株式会社鈴与ガスあんしんネット電気・ガス・熱供給・水道業

2019年10月に購入して使用していますが現在も使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 19591399
2020-05-17
用途: 木工作業

履き心地が良い。適度にクッション性があるのと踵がずれ難いので長時間履いていても疲れない。通気性もいいのでこれからの季節は助かる。

3が参考にしています
対象商品 : 19591408
2020-04-24
用途: 現場軽作業時に使用
イワセトランスポーテーション株式会社運輸・通信業

通気性、クッションも良く履き心地が良い。作業で使うのでひもがほどけやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする