仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU数(最大):1個●CD:なし●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●HDD容量(最大):88000GB●VCCI:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリスロット(空/全):2025/03/04●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:なし●梱包個数:1梱包●筐体:ラック型 1U●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):131072MB●ホットスワップベイ(空/全):3.5型: 4/4備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 12.30周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)