曜日別特売
- 園芸キャップ 佐藤産業 19592877

園芸キャップ

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード19592877品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています

適合Φ19.1適合厚さ(mm)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19592877-3338936319用(t:1.2用)- 園芸キャップ 佐藤産業 33389363園芸キャップ佐藤産業1セット(5個)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19592895
2019-01-30
用途: 台風被害にあったビニールハウスの切断したパイプを再利用するために切断面に被せる
農・林・水産業

25Φパイプにピッタリ入り、パイプの中にアマミズノシンニュウガ防げると共に見た目もよく、購入してよかった。もう少し安ければもっとよい!

1が参考にしています
対象商品 : 19592895
2019-04-13
用途: ビニールハウスのパイプ妻面
農・林・水産業

樹脂製のため打撃、圧迫にやや弱いが概ね満足してます。

2018-12-11
用途: 単管パイプのキャップ
その他業種

質問にも丁寧に答えていただいて、ありがとうございました。先程装着してみましたが、ジャストでした。

対象商品 : 19592947
2018-11-19
用途: アンテナポールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品画像で見るより上面がフラットで好都合でした。寸法通りで、打込み等々特に問題はありません。

対象商品 : 19592877
2018-06-12
用途: 防風ネット張り支柱直管パイプ穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

雨水侵入防止に最適です。販売単位数量を10個、20個をにして単価下げて欲しいです。

対象商品 : 19592947
2018-05-16
用途: パイプの蓋に

内径41パイのキャップがなかなか見つからずこちらの商品にたどり着きました。適合パイプの寸法は内径だという事が商品説明では分かりにくく緩くて止まりませんでした。2~3本のヒダの間にOリンを入れてやっと固定する事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 19592886
2018-05-01
用途: バイク整備に

オートバイのナビマウントを自作するのに使用しました。外径22.2ミリのパイプのエンドに使用し、見た目と防水効果はバッチリでした。

対象商品 : 19592886
2018-03-06
用途: 自転車のハンドルのエンドキャップとして
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途とではありませんが自転車のハンドルの貫通グリップ用エンドキャップとして使用しました。想像以上に硬くしっかりとした品物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする