- 大リーグボール 佐藤産業 19593026

 

- 大リーグボール 佐藤産業 19593026
- 大リーグボール 佐藤産業 19593026

大リーグボール

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19593026品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

温室ハウスのハウスバンド投げ専用ボール

適合幅(mm)10~120mmまでのハウスバンド
注意
※人に向かって投げないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19593026-33389519-- 大リーグボール 佐藤産業 33389519大リーグボール佐藤産業1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19593026
2018-08-27
用途: ハウスバンドを張るとき
森 農園農・林・水産業

無くしてしまったのでリピートです。なんといってもこれが一番便利。結ばなくてもいいし、重さもあるので投げやすい。必需品ですね。

対象商品 : 19593026
2018-04-02
用途: 育苗用ビニールハウスの組立
農・林・水産業

今までは古いスニーカーにハウスバンドをくくりつけて投げていましたが、不安定で何回もトライする必要がありました。この商品は形状・重さ・作業性等がよく研究されており、非常に効率的に作業できます。すばらしい商品です。
改善点ですが、色を黄色等目立つ色にし、もう少し安くなるとさらに良いと思います。

対象商品 : 19593026
2017-11-05
用途: ビニールハウスの補修時
吉田園芸農・林・水産業

ハウスの張り替え時や補修時に今まではペットボトルや軍手を使ってハウスバンドを反対側に投げていた時は風で戻される事が多々あったが大リーグボールを使う様になってからはビニールも傷つける事なく狙った場所にバンドを渡す事が出来て助かっています。

対象商品 : 19593026
2017-04-07
用途: ハウスの補修、バンドかけ
農・林・水産業

農ビをかけるのに大変重宝しました。バンドをかける際ボールに縛らなくてもよくスピーディーにできました。

対象商品 : 19593026
2016-07-11
用途: マイカ線(コートバンドなど)の引き渡しに使用します。
有限会社 関水園芸農・林・水産業

今までは棒の切れ端にマイカ線を縛って投げて引き渡してました。
いちいち縛るのが面倒だったので、こちらの商品に出会えて良かったです。取扱いしやすい大きさ、安心な素材、素晴らしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする