曜日別特売
GK-012 SV ワイヤーバスケット センタン工業 19593386

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
21日以内出荷21日以内出荷とは
つやありシルバー
内容量1個注文コード19593386品番GK-012 SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自転車に合わせ、大きすぎず小さすぎずコンパクトサイズのカゴ!ちょっとのお買い物が楽しくなる都会派街乗り用カゴ

つやありシルバー付属品取付金具材質高さ(mm)前210、後180質量(g)800上部内寸(mm)【横幅】305、【奥行】245RoHS指令(10物質対応)対応下部内寸(mm)【横幅】235、【奥行】190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19593377
2019-02-22
用途: 荷物運搬
製造業

ミニベロ(ordina L5)のコンパクトな自転車に取り付けしましたが、大きすぎず好みでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする