曜日別特売
MF6-UB(赤白) エクセレントバリカー ゲート(スチール製) 片岡産業 19593507

MF6-UB(赤白) エクセレントバリカー ゲート(スチール製) 片岡産業 19593507
MF6-UB(赤白) エクセレントバリカー ゲート(スチール製) 片岡産業 19593507

エクセレントバリカー ゲート(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19593507
品番
MF6-UB(赤白)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
仕様
固定式
寸法(mm)
Φ60.5(t2.8)×H650×W700
材質/仕上
スチール/焼付塗装
質量(kg)
10
赤白色
直径(Φmm)
60.5
商品状態
※理由あり(未使用・箱破損)
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする