1.811-947.0 高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED ケルヒャー 19594079

高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19594079品番1.811-947.0
参考基準価格(税別)¥2,658,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム(R)専用機として、最高 98 ℃ 迄の高温水を吐出する事ができ、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。
また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。
排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。
スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。

仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-200/4-20本体質量(kg)199.2(アクセサリーを含む)ノズル48燃料タンク容量(L)34エンジンタイプL 100 Vエンジンメーカーヤンマー吐出水量(L/h)450-900ボイラータンク加熱温度(℃)max. 98駆動方式ディーゼル
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする