※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 アルミDH B紺・こしひかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
1セット(100枚)
1パック(100枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19594496
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アルミ素材の光沢溢れる高級感のある袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
規格
JAS表示B
品種
コシヒカリ
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。