※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 和紙 C 田植・こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19594837
品番
002720501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
規格
JAS表示B
品種
コシヒカリ
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。