※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 コンビポリDH 香一膳・こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19595083
品番
007531001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
多層ポリで片面が透明、もう一方の面が乳白の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
10
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。