※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 和紙 P インクジェットプリンタ 対応袋無地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19595205
品番
006000401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
赤ちゃんの体重と同じ重さのお米をギフトに。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)
用途
米用包装資材
容量(kg)
4
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
210×550
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。