※使用例
アサヒパック
【袋のみ】和紙 S 筆柄・新潟魚沼産コシヒカリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19595345
品番
001620501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
新潟県魚沼コシヒカリ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。