005730501 【袋のみ】 ポリポリDH 豊穣の地・千葉こしひかり アサヒパック 19595372

※使用例

【袋のみ】 ポリポリDH 豊穣の地・千葉こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード19595372品番005730501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)5品種千葉県産コシヒカリ表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする