002100501 【袋のみ】ラミC 紺・新潟産こしひかり アサヒパック 19595467

※使用例

【袋のみ】ラミC 紺・新潟産こしひかり

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)5
内容量1パック(100枚)注文コード19595467品番002100501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材容量(kg)5規格JAS表示A品種コシヒカリ窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19595467
2022-04-21
用途: 5kの新潟コシヒカリを詰めるのに使います

今迄 そんなに5キロ袋販売数少ないため 他の無地袋をホームセンターなどで
買ったりしたのをインクジェットで新潟こしひかりと印刷して対応していましたが
 やはり今回の様にしっかり新潟こしひかりと袋に印刷してあるのにかないませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする