曜日別特売
81545000BKRCP パレットD4-1114-3 サンコー(三甲) 19595470

サンプル画像

パレットD4-1114-3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
再生ブラック
材質リサイクルPP
内容量1個注文コード19595470品番81545000BKRCP
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

荷割れ剛性に優れた幅広ハンドリフト対応パレット

仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)18.5再生ブラック外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする