※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 和紙 S 墨絵一膳・新潟こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
2
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19595747
品番
007110201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
新潟県産コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。