007110501 【袋のみ】 和紙 S 墨絵一膳・新潟こしひかり アサヒパック 19595756

※使用例

【袋のみ】 和紙 S 墨絵一膳・新潟こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)5
内容量1パック(100枚)注文コード19595756品番007110501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材容量(kg)5品種新潟県産コシヒカリ表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする