008221001 【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟岩船産こしひかり アサヒパック 19595817

※使用例

【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟岩船産こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)
容量(kg)10
内容量1パック(100枚)注文コード19595817品番008221001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材容量(kg)10品種コシヒカリ表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする