※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ポリポリDH 華ひらり・あきたこまち
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
2
2
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19595878
品番
001480201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
あきたこまち
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。