002130501 【袋のみ】 ラミDH ゴールド・秋田県産あきたこまち アサヒパック 19596167

※使用例

【袋のみ】 ラミDH ゴールド・秋田県産あきたこまち

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)5
内容量1パック(100枚)注文コード19596167品番002130501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)5規格JAS表示A品種あきたこまち窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする