曜日別特売
007410501 【袋のみ】 エコポ 華やぎのお米・ひとめぼれ アサヒパック 19596298

※使用例

【袋のみ】 エコポ 華やぎのお米・ひとめぼれ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード19596298品番007410501
在庫数量:残り4点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
ひとめぼれ
厚さ(μm)
75
表示部
規格欄:オモテ面
寸法(横×縦)(mm)
270×460
窓枠
窓あり
注意
※本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする