※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ラミC こだわりの味・ひのひかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19596447
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
規格
JAS表示B
種別
10kg用
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。