※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ポリポリDH 笑顔こぼれる・にこまる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19596623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
10
規格
JAS表示B
品種
にこまる
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。