※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ポリDH 緑の大地から・北海道ななつぼし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19596788
品番
002000501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
規格
JAS表示A
品種
ななつぼし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。