※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ラミC 棚田米
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19597244
品番
002660501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
規格
JAS表示D
容量(kg)
5
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。