※使用例
アサヒパック
【袋のみ】ポリDH ふるさと(山)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(kg)
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19597314
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
種別
2kg用
規格
JAS表示D
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。