※使用例
アサヒパック
【袋のみ】ラミC 四季の彩
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(kg)
2
5
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19597454
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
規格
JAS表示D
容量(kg)
2
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。