004890201 【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの アサヒパック 19597567

※使用例

【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)2
内容量1パック(100枚)注文コード19597567品番004890201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)2品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 何のお米詰めるのにも対応するため購入しました

品のある袋(色あい)が好きです
銘柄米の時も 銘柄名プリントして貼り付けてこの袋を
使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする