※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 SFポリDH 三日月ピンク 穂のぼの
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
2
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19597576
品番
004890501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。