曜日別特売
005870501 【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明) アサヒパック 19598084

※使用例

【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(kg)5
内容量1パック(100枚)注文コード19598084品番005870501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材透明容量(kg)5品種なし厚さ(μm)70表示部規格欄:なし寸法(横×縦)(mm)280×470窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598084
2024-03-18
用途: お米発送に使っています
八東ふるさとの森サービス業

お米を5kg毎に入れて発送するのに使っています。
これをダンボールに5-6袋いれるのに値段含めて最適で
とても重宝しています。

対象商品 : 19598084
2023-08-11
用途: お米の詰込み
農・林・水産業

大変満足しています。
また、無くなったら注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする