※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ラミDH さざ波無洗米・秋田あきたこまち
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19598267
品番
006880501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
秋田県産あきたこまち
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。