※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ポリポリDH 水滴 無洗米・こしひかり
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(kg)
5
2
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19598285
品番
006980501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。