曜日別特売
003260201 【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 アサヒパック 19598398

※使用例

【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)2
内容量1パック(100枚)注文コード19598398品番003260201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途
米用包装資材
容量(kg)2品種もち米タイプ透明厚さ(μm)70表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598382
2023-10-24
用途: 餅米販売時
小西農園農・林・水産業

密閉時に熱による破れが起こるのでもう少し厚みがあると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 19598382
2021-11-11
用途: 販売販売
小西農園農・林・水産業

大変柄がよい封入時に切れるので少し丈夫しますします

対象商品 : 19598382
2018-12-19
用途: 餅米販売時
小西農園農・林・水産業

中が大変きれいに見えて消費者にわかりやすく販売しやすい。密閉する温度調節が難しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする