SR014 ドライブレコーダーシール ヒサゴ 19598505

※面付図

SR014 ドライブレコーダーシール ヒサゴ 19598505
SR014 ドライブレコーダーシール ヒサゴ 19598505

ドライブレコーダーシール

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード19598505品番SR014
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丈夫で剥がれにくい白色塩化ビニル素材なので、しっかり貼れてはがれにくい強力タイプです。
上からラミネート加工をしているので耐水性・耐光性に優れています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。

用途無理な幅寄せなどの危険運転への抑制に材質白塩ビ80ラベルサイズ(mm)220×65アズワン品番64-8851-55
注意
※シールを貼りつける場所に関しては、道路交通法にのっとり十分にご注意ください。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
※強粘着ののりを使用していますので、はがしたときに車両を傷めたり、のりが残ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598496
2019-05-31
用途: 2台目の車に使用
センコー株式会社運輸・通信業

抑止力のために取り付けました。サイズが手頃でいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする