曜日別特売
005920501 【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底(うめ) アサヒパック 19599414

※使用例

【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底(うめ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)5
内容量1パック(100枚)注文コード19599414品番005920501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

白いクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。

用途米用包装資材容量(kg)5品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19599396
2018-03-20
用途: イベント時の小売販売
農・林・水産業

クラフト紙色の、お米陳列の中で極めいて目立ち、売れ行き良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする