※使用例
アサヒパック
【袋のみ】和紙包真空 ガゼット 袋・稲穂
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599737
品番
005880101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な長方形になります。
用途
米用包装資材
色
透明
容量(kg)
1
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。