福郎
刈込鋏 本樫柄付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19599844
品番
#010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本樫材を使用したハイクオリティ純国産刈込鋏!
用途
園芸用
全長(mm)
650
刃長(mm)
165
質量(g)
870
使用目的
園芸用