#567240 石み Aron(アロン化成) 19600727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石み

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
先幅(mm)380
内容量1個注文コード19600727品番#567240
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。

用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。先幅(mm)380ブルーサイズ高さ(mm)115質量(g)518奥行(mm)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19600718
2024-12-22
用途: 小石やちょっと重い石などの小運搬
その他業種

今まで使っていた薄手のものに比べ安心して作業できます。

対象商品 : 19600727
2024-04-29
用途: 砕石を仕調するのに使いました。
建設業・工事業

特に問題なく使えました。今までは取引のある資材屋さんで調達していましたが、先日モノタロウサイトで買ってみました。可もなく不可もなく使えました。

対象商品 : 19600718
2021-10-21
用途: 砂利運びですね。
高橋園

ねこ一輪車の効かない場所への配達にとても便利ですね。

対象商品 : 19600727
2018-11-24
用途: 土木工事
株式会社野々下建設建設業・工事業

耐久性が半端ないです。
ホームセンターとかで売っているのとは全然違います。
星10でもいいくらいです。

6が参考にしています
対象商品 : 19600718
2023-03-06
用途: 田んぼの水路掃除
農・林・水産業

建設業や農家の方の必須アイテムです。
大を買いましたが少し大きかったです。
耐久性は先レビューの方のとうりのプロ仕様です。
割れたら小を買おうと思いますが何年後か分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする