曜日別特売
C-6 ステン火バサミ 永塚製作所 19600788

ステン火バサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19600788品番C-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

特殊鋼材を使用しているので火を使っても安心

用途アウトドア、バーベキュー、清掃用品全長(mm)360先幅(mm)15材質ステンレス板厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする