ナガイレーベン
ワンピース FT-4537
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Tバーガンディ
Tピンク
Tオレンジ
Tバーガンディ
Tロイヤルブルー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19603325
品番
FT-4537
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
誰でもさわやか、誰にでもすがすがしい、チーム医療のビタミンカラー。
色
Tバーガンディ
サイズ
EL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入)
着丈(cm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
24-2901-04